Beli drill baterai di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- JLD Cordless Drill with Tool Kitatribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
- Maximum Torque (N m): 25
- No Load Speed (rpm): 0-1750
- NRT-PRO Bor Tanpa KabelDeskripsi:Kelengkapan Mesin Bor Cordless NRT-PRO DC 320:- Mesin Bor Baterai NRT-PRO- 1 buah baterai- Charger
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BULTRAX Cordless Impact DriverDeskripsi:- 2 baterai- Mode Palu- Mode Skrup- 3 speed- Brushless motoratribut:
- Shank (inch): 1/4 Hex
- Battery Voltage (V): 18-1.5AH
- Maximum Torque (N m): 160
- Rotation Speed (rpm): 0-3300
- DEWALT Cordless Drill BrushlessDeskripsi:Dewalt DCD800D2T Brushless Drill Driver Li-Ion 20 Volt sudah ringan dan kompak untuk bekerja di ruang sempit untuk jangka waktu yang lama.Kelengkapan Aksesoris : 1x Charger, 2x Baterai 2.0 Ah, 1x Kotak Alat
- INGCO Cordless Impact Drill Lithium IonDeskripsi:INGCO P20S Cordless Impact Drill (13mm) // Bor Tembok Bateraiatribut:
- Battery Voltage (V): 20
- Maximum Impact Rate (rpm): 22500
- RYU Cordless Drillatribut:
- No Load Speed (rpm): High : 0-1300, Low : 0-350
- LI-MSK Mesin Bor Baterai BrushlessDeskripsi:LI·MSK LI-1010 adalah mesin bor baterai nirkabel dengan motor brushless berkinerja tinggi. Cocok untuk pengeboran pada dinding, papan kayu, dan pekerjaan pemasangan sekrup. Dirancang untuk memberikan efisiensi kerja maksimum dan umur pakai panjang, ideal untuk pengguna rumah tangga maupun profesional.Kelengkapan:1 x Mesin Bor LI· MSK LI-10101 atau 2 x Baterai Lithium1 x Charger1 x Steker1 x Pembuka lubang1 x Pemegang Bit Magnetik1 x Mata bor tembok/beton3 x Mata bor kayu10 x Mata obeng pendek2 x Mata obeng panjang9 x Mata socket1 x Tali ransel- Buku petunjukatribut:
- Battery Capacity (AH): 3.0-4.0 (10000mAh)
- Dimension WxLxH (cm): 33x16x27
- Discharge System: 3MOS
- Impact Frequency (BPM): 0-3000
- Maximum Chuck Capacity (mm): 13
- Maximum Power (W): 400
- Maximum Screw Diameter (mm): 7
- Speed Mode 1 (rpm): 0-460
- Speed Mode 2 (rpm): 0-3500
- Steel Drilling Diameter (mm): 10
- Wood Drill Diameter (mm): 20
- BLACK+DECKER Spare Part Mesin Multifungsi Lithum Rechargeable 18VDeskripsi:3 types of heads (thunder head, jigsaw head, driver head) Battery pack (BL1518N-JP) x 2, Charger (LC1418N-JP) Dedicated kit box Bits (drill 2.5mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, plus # 1, # 2, minus # 6, positive drive # 2, hexagon # 4, # 5) Blade (6TPI woodworking cutting x 2, 10TPI woodworking cutting x 2, for curve cutting x 1) Sandpaper (coarse # 80 x 5, fine # 120 x 5, dust collector adapter)
Daftar Harga drill baterai Terbaru February 2026
| BULTRAX Bor Baterai | Rp399.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp98.900 |
| JLD Cordless Drill with Tool Kit | Rp259.900 |
| NRT-PRO Bor Tanpa Kabel | Rp239.900 |
| Mesin HL Cordless Drill | Rp269.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| KRISBOW Cordless Impact Drill | Rp879.900 |
| JLD Bor Tanpa Kabel | Rp189.900 |
| INGCO Screwdriver Wrench T-Handle (Obeng) | Rp65.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)




























































































































































/6kP105458236-3.jpg)